Vestil Dft-al | Varil Musluk, Pirinç kaplama, Alüminyum, 3/4 İnç Tapa | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL DFT-AL Varil Musluk, Pirinç kaplama, Alüminyum, 3/4 İnç Tapa | AG7QLW 36JP46

VESTIL DFT-AL Varil Musluk, Pirinç kaplama, Alüminyum, 3/4 İnç Tapa

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7QLW Modeli: DFT-ALÇapraz Referans: 36JP46
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
€27.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Musluk
piller DahilYok hayır
Bung Deliği Çapı.3 / 4 "
Tıpa Boyutu3 / 4 "
Kimyasal dirençyoksul
RenkPirinç
Korozyon DirenciEvet
Musluk MalzemesiAlüminyum
Benzinin Kimyasal Direnciİyi
Yükseklik4.5 "
uzunluk4"
KilitlenebilirEvet
MalzemeAlüminyum
Ölçü BirimleriHER
Çıkış Dia.0.75 "
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-dft-al.pdf
Mühür türüPTFE
Konu Dia.3 / 4 "
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKimyasal dirençRenkMusluk MalzemesiYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
VESTIL DFT-ADJ Varil Musluk, Ayarlanabilir, Pirinç, 3/4 İnç Tapa | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJyoksulPirinçPirinç5.75 "4"Pirinç1.31 "€102.02
VESTIL DFT-AS-SC Varil Musluk, Pirinç kaplama, Çinko, 3/4 İnç Tapa | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCyoksulPirinçÇinko Pres Döküm Alaşımı4.75 "4"çinko1.75 "€57.83
VESTIL DFT-RIGID Varil Musluğu, Ayarlanamaz, Pirinç, 3/4 İnç Tapa | AG7QLY 36JP48 DFT-RİGIDyoksulPirinçPirinç6.25 "4"Pirinç1.5 "€83.41
VESTIL DFT-SS Varil Musluk, Paslanmaz Çelik, 3/4 İnç Tapa | AG7QLZ DFT-SSİyiGümüşPaslanmaz çelik4.13 "5.69 "Paslanmaz çelik1.62 "€275.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL DFT-AL Varil Musluk, Pirinç kaplama, Alüminyum, 3/4 İnç Tapa
€27.64 / Adet