Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL DFT-AS-SC Varil Musluk, Pirinç kaplama, Çinko, 3/4 İnç Tapa | AG7QLX 36JP47

VESTIL DFT-AS-SC Varil Musluk, Pirinç kaplama, Çinko, 3/4 İnç Tapa

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7QLX Modeli: DFT-AS-SCÇapraz Referans: 36JP47

İle alın Mayıs 20, Pazartesi
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
€57.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Davul Musluk
Bung Deliği Çapı.3 / 4 "
Tıpa Boyutu3 / 4 "
Kimyasal dirençyoksul
RenkPirinç
Korozyon DirenciEvet
Musluk MalzemesiÇinko Pres Döküm Alaşımı
Benzinin Kimyasal Direnciİyi
Yükseklik4.75 "
uzunluk4"
KilitlenebilirEvet
Malzemeçinko
Ölçü BirimleriHER
Çıkış Dia.0.75 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-dft-as-sc.pdf
Mühür türüPTFE
Konu Dia.3 / 4 "
genişlik1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)12.07
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu8481801050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKimyasal dirençRenkMusluk MalzemesiYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
VESTIL DFT-ADJ Varil Musluk, Ayarlanabilir, Pirinç, 3/4 İnç Tapa | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJyoksulPirinçPirinç5.75 "4"Pirinç1.31 "€102.02
VESTIL DFT-AL Varil Musluk, Pirinç kaplama, Alüminyum, 3/4 İnç Tapa | AG7QLW 36JP46 DFT-ALyoksulPirinçAlüminyum4.5 "4"Alüminyum1.5 "€27.64
VESTIL DFT-RIGID Varil Musluğu, Ayarlanamaz, Pirinç, 3/4 İnç Tapa | AG7QLY 36JP48 DFT-RİGIDyoksulPirinçPirinç6.25 "4"Pirinç1.5 "€83.41
VESTIL DFT-SS Varil Musluk, Paslanmaz Çelik, 3/4 İnç Tapa | AG7QLZ DFT-SSİyiGümüşPaslanmaz çelik4.13 "5.69 "Paslanmaz çelik1.62 "€275.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL DFT-AS-SC Varil Musluk, Pirinç kaplama, Çinko, 3/4 İnç Tapa
€57.83 / Adet