VESTIL DH-PH4-3060 Ergonomik Kulplu Araba, Ağır Hizmet Tipi, 2 Raflı, 30 x 60 İnç Ebat
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ergonomik El Arabası |
Kapasite | 4000 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Boyutu | 8 "2 x" |
Tekerlek Tipi | (2) Makaralı Rulmanlarla Döner (2) Makaralı Rulmanlarla Rijit |
Renk | Mavi |
derinlik | 65.875 " |
Kolu tipi | Ergonomik |
Yükseklik | 41 " |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 65.88 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Sepet Kapasitesi | 4000 lbs. |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 2 |
Platform Uzunluğu | 60 " |
Platform Genişliği | 30 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dh-ph4-3060.pdf |
Raf Kapasitesi | 2000 lbs. |
Raf Boşluğu | 22 1 / 2 " |
Raf Yüksekliği | 36.19 " |
Raf Uzunluğu | 60 " |
Raf Genişliği | 30 " |
Üst Raf Yüksekliği | 36 3 / 16 " |
genişlik | 30.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Tekerlek Malzemesi | Ön Teker Malzemesi | Raf Sayısı | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Arka Tekerlek Malzemesi | Raf Boşluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-MR2-2436 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 36 " | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €907.73 | ||
DH-MR2-2448 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 48 " | 24 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €979.23 | ||
DH-MR2-3060 | 2 | Kauçuk Üzeri Kalıp | Kauçuk Üzeri Kalıp | - | 60 " | 30 " | Kauçuk Üzeri Kalıp | 22 1 / 2 " | €1,145.30 | ||
DH-PH4-2436 | 2 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 36 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 22 1 / 2 " | €997.96 | ||
DH-PH4-2436-3 | 3 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 36 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 10 1 / 4 " | €1,138.20 | ||
DH-PH4-2448 | 2 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 48 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 22 1 / 2 " | €1,088.07 | ||
DH-PH4-2448-3 | 3 | Cam Dolgulu Naylon | Cam Dolgulu Naylon | - | 48 " | 24 " | Cam Dolgulu Naylon | 10 1 / 4 " | €1,234.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00