VESTIL DJG-100-10 Bağlantı İstasyonu Barikatı, Elektrikli, Hidrolik, 157 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Barikatı |
Kol Yüksekliği İndirildi | 28 1 / 2 " |
Kol Yüksekliği Yükseltildi | 172.63 " |
Kol uzunluğu | 126 " |
Taban Boyutu | 24 "24 x" |
Temel malzeme | Çelik |
Taban Plakası Uzunluğu | 24 " |
Taban Plakası Genişliği | 24 " |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 24 " |
Kapı Yüksekliği | 10 ft. |
Kapı Genişliği | 10 ft. |
Kapı Genişliğine Uyar | 10 ft. |
El Kontrol Gerilimi | 24V |
Yükseklik | 60.13 " |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
uzunluk | 154.75 " |
Malzeme | Çelik |
Motor gücü | 3/4 beygir |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 8 " |
Çalışma | Elektrikli Hidrolik |
Uzunluk | 157 " |
Faz | 1 |
Güç Kaynağı | Elektro hidrolik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-djg-100-10.pdf |
Gerilim | 115V AC |
genişlik | 154.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 292.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 154.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 398.78 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kol Yüksekliği İndirildi | Kol Yüksekliği Yükseltildi | Kol uzunluğu | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJG-100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8 ft. | 8 ft. | 60.13 " | Elektro hidrolik | €8,449.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
DJG-100MW | 133.25 " | 32 " | 149 " | 96 " | 8 ft. | 8 ft. | 45.63 " | Manuel | €5,743.28 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00