VESTIL DJG-100MW Bağlantı Barikatı, El Krankı, 133-1/4 İnç Boyutu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dock Barikatı |
Kol Yüksekliği İndirildi | 32 " |
Kol Yüksekliği Yükseltildi | 149 " |
Kol uzunluğu | 96 " |
Taban Boyutu | 24 "24 x" |
Temel malzeme | Çelik |
Taban Plakası Uzunluğu | 24 " |
Taban Plakası Genişliği | 24 " |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 24 " |
Kapı Yüksekliği | 8 ft. |
Kapı Genişliği | 8 ft. |
Kapı Genişliğine Uyar | 8 ft. |
Yükseklik | 45.63 " |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 4000 lbs. @ 4 mil/saat |
uzunluk | 133.25 " |
Malzeme | Çelik |
Motor gücü | 3/4 |
Montaj Deliği Çapı | 7 / 8 " |
Çalışma | Mekanik El Vinç |
Çalışma Şekli | Manuel El Krank |
Uzunluk | 133.25 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-djg-100mw.pdf |
genişlik | 133.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 359.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 340.36 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Kol Yüksekliği İndirildi | Kol Yüksekliği Yükseltildi | Kol uzunluğu | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Yükseklik | Güç Kaynağı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJG-100 | 130.75 " | 28 1 / 2 " | 148.63 " | 96 " | 8 ft. | 8 ft. | 60.13 " | Elektro hidrolik | €8,449.94 | TEKLİF TALEBİ
| |
DJG-100-10 | 154.75 " | 28 1 / 2 " | 172.63 " | 126 " | 10 ft. | 10 ft. | 60.13 " | Elektro hidrolik | €9,133.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00