VESTIL DKL-10 Yükleme Merdiveni, Geçiş Tarzı, 10 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Merdiven |
Kapasite | 300 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Adımlar Arası Mesafe | 12 " |
Dock Yüzünden Uzaklık | 8 3 / 8 " |
Yükseklik | 161.5 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 8.437 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 9 / 16 " |
Adım Sayısı | 10 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dkl-10.pdf |
Basamak Dia. | 1" |
Adım Derinliği | 1-5 / 8 " |
Adım Genişliği | 18 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 111 " |
Toplam Adım Mesafesi | 11 " |
genişlik | 20.44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 80.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 410.21 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.43 |
Gemi genişliği (cm) | 51.59 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Adım Sayısı | Toplam Adım Mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DKL-2 | 65.5 " | 2 | 15 " | €387.89 | ||
DKL-3 | 77.5 " | 3 | 27 " | €422.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-4 | 89.5 " | 4 | 39 " | €500.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-5 | 101.5 " | 5 | 51 " | €576.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-6 | 113.5 " | 6 | 63 " | €651.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-7 | 125.5 " | 7 | 75 " | €680.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-8 | 137.5 " | 8 | 87 " | €807.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00