VESTIL DKL-3 Yükleme Merdiveni, Geçiş Tarzı, 3 Basamaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Merdiven |
Kapasite | 300 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 40.12 " |
Adımlar Arası Mesafe | 12 " |
Dock Yüzünden Uzaklık | 8 3 / 8 " |
Yükseklik | 77.5 " |
Kapsar | Montaj Donanımı |
uzunluk | 8.437 " |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Deliği Çapı | 9 / 16 " |
Adım Sayısı | 3 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dkl-3.pdf |
Basamak Dia. | 1" |
Adım Derinliği | 1-5 / 8 " |
Adım Genişliği | 18 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 27 " |
Toplam Adım Mesafesi | 27 " |
genişlik | 20.44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 196.85 |
Gemi uzunluğu (cm) | 21.43 |
Gemi genişliği (cm) | 51.59 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Adım Sayısı | Toplam Adım Mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
DKL-10 | 161.5 " | 10 | 11 " | €956.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-2 | 65.5 " | 2 | 15 " | €387.89 | ||
DKL-4 | 89.5 " | 4 | 39 " | €500.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-5 | 101.5 " | 5 | 51 " | €576.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-6 | 113.5 " | 6 | 63 " | €651.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-7 | 125.5 " | 7 | 75 " | €680.02 | TEKLİF TALEBİ
| |
DKL-8 | 137.5 " | 8 | 87 " | €807.47 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00