VESTIL DM-550 Varil Kaldırıcı/Paletleyici
Madde: CE3CMF
Modeli: DM-550
€1,073.83 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul Kaldırma Cihazı |
Kapasite | 550 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Caster Kilidi | Yok hayır |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Sarı |
derinlik | 48 " |
Tambur Ebatı | 55 gal. |
Sap Dahil | Evet |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 31.5 " |
Kaldırma yüksekliği | 8" |
Malzeme | Çelik |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-dm-550.pdf |
devirme | Evet |
genişlik | 45.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00