VESTIL DSHRT-4 Sert Üst Varil Saklama, Tahliyeli 4 Varil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı IBC Muhafaza Birimi |
Kapasite | 9000 lbs. |
Renk | Sarı |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 4" |
Uyumlu Çatal Genişliği | 7 1 / 4 " |
Çatal Cep Merkezi | 29 1 / 2 " |
Baş Boşluğu | 23 3 / 4 " |
Yükseklik | 79 " |
uzunluk | 62 " |
Malzeme | polietilen |
Ölçü Birimleri | HER |
Davul Sayısı | 4 |
Davul Sayısı | 4 |
Oryantasyon | Dikey |
Palet Yüksekliği | 8 3 / 4 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-dshrt-4.pdf |
Hazne Kapasitesi | 75 gal. |
UPC | 691215067256 |
genişlik | 64 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 198 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 163.83 |
HS kodu | 3925100000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Yükseklik | uzunluk | Davul Sayısı | Hazne Kapasitesi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSHRT-2 | 4500 lbs. | 74 1 / 2 " | 41 1 / 4 " | 2 | 66 gal. | 67 1 / 4 " | €2,684.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00