VESTIL DSJ-300-C Air Balanced Jib Lifter, Ceiling Mount, 57.5 Inch Size
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pergel Vinç |
Hava basıncı | 100 psi |
Kapasite | 250 lbs. |
Renk | Sarı |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kol uzunluğu | 93 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Montaj Tipi | Tavan Montaj |
Piston İnme | 57 1 / 2 " |
rotasyon | 360 Derece |
Inme | 57 1 / 2 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 211.95 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | KR |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00