Vestil Alum-yel ​​| Tekerlek Takozu, 11-3/4 X 7 X 8 İnç Boyutu, Sarı, Alüminyum | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL EALUM-YEL Tekerlek Takozu, 11-3/4 x 7 x 8 İnç Ebat, Sarı, Alüminyum | AG7RBP

VESTIL EALUM-YEL Tekerlek Takozu, 11-3/4 x 7 x 8 İnç Ebat, Sarı, Alüminyum

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RBP Modeli: EALUM-YEL

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€93.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlek Takozu
RenkSarı
Sap DahilYok hayır
KollarıYok hayır
Yükseklik8"
uzunluk11.75 "
MalzemeAlüminyum
Inşaat malzemesiAlüminyum
Tekerlek Takozu Sayısı1
Genel Derinlik11.75 "
Toplam yükseklik8"
toplam Genişlik7"
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-ealum-yel.pdf
Tekerlek Takozu BağlantısıHayır
Tekerlek Takozu Yüksekliği8"
Tekerlek Takozu Uzunluğu11.75 "
Tekerlek Takozu KullanımıÇok amaçlı
Tekerlek Takozu Ağırlığı7 lbs.
Tekerlek Takozu Genişliği7"
genişlik7"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)29.53
Gemi genişliği (cm)17.78
HS kodu7616995090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Takozu UzunluğuRenkSap DahilTekerlek Takozu AğırlığıGenel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikTekerlek Takozu BağlantısıÜcret
VESTIL EALUM-7 Tekerlek Takozu, 11-3/4 x 7 x 8 İnç Boyut, Gümüş, Alüminyum | AG7RBK EALUM-711.75 "GümüşYok hayır8 lbs.11.75 "8"7"Hayır€128.84
VESTIL EALUM-7-H Saplı Teker Takozu, 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 İnç Ebat, Gümüş, Alüminyum | AG7RBL 32X509 EALUM-7-H11.88 "GümüşEvet11 lbs.11.875 "37.56 "17.06 "Gergi Direği Komplesi€236.11
VESTIL EALUM-7-HNDG El Tutmalı Tekerlek Takozu, 13-1/16 x 7 x 8 İnç Ebat, Gümüş, Alüminyum | AG7RBM EALUM-7-HNDG11.75 "GümüşEvet7 lbs.13.0625 "8"7"Hayır€124.38
VESTIL EALUM-7-HS Tekerlek Takozu, 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 İnç Boyut, Gümüş/Sarı, Alüminyum | AG7RBN EALUM-7-HS11.88 "Sarı, GümüşEvet12 lbs.7.6875 "37.56 "20.69 "Gergi Direği Komplesi€398.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL EALUM-YEL Tekerlek Takozu, 11-3/4 x 7 x 8 İnç Ebat, Sarı, Alüminyum
€93.01 / Adet