VESTIL ECH-03 Elektrikli Zincirli Vinç, 1 Faz, 300 lb., Sarı, Çelik, 115V
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Zincirli Vinç |
Kapasite | 300 lbs. |
Renk | Portakal |
Baş Odası | 11-1 / 16 " |
Kafa boşluğu | 11 1 / 16 " |
Tavan Boşluğu Boyutu | 11 1 / 16 " |
Yükseklik | 12 " |
Yüksek Hızlı | 16 fpm |
uzunluk | 9 5 / 6 " |
Kaldırma yüksekliği | 10 ft. |
Kaldırma Hızı | 16 FPM |
Yükleme kapasitesi | 300 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
Standart Kaldırma | 10 ft. |
Gerilim | 115V |
genişlik | 8" |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
HS kodu | 8425110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Baş Odası | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | €27,171.22 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | €7,793.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,289.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €10,227.36 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,930.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €9,936.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00