VESTIL ECH-20-1PH Elektrikli Zincirli Vinç, 1 Faz, 2000 lb., Sarı, Çelik, 115V
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Zincirli Vinç |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Sarı |
Baş Odası | 16 " |
Kafa boşluğu | 16 " |
Tavan Boşluğu Boyutu | 16 " |
Yükseklik | 86 2 / 5 " |
Yüksek Hızlı | 14 fpm |
uzunluk | 16 1 / 2 " |
Kaldırma yüksekliği | 10 ft. |
Kaldırma Hızı | 14 FPM |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Faz | 1 |
Standart Kaldırma | 10 ft. |
UPC | 691215016599 |
Gerilim | 115V |
genişlik | 26 8 / 9 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 219.46 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 68.33 |
HS kodu | 8425110000 |
Menşe Ülkesi | JP |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | Baş Odası | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECH-03 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-06 | - | - | - | 9 5 / 6 " | 8" | 12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-100-3PH | - | - | - | 17 1 / 2 " | 29 " | 33 1 / 2 " | €21,933.87 | ||
ECH-10-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 23 1 / 5 " | 86 2 / 5 " | €7,793.21 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-10-3PH | - | - | - | 13 " | 21 1 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,289.29 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-20-3PH | - | - | - | 13 4 / 5 " | 21 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €7,930.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
ECH-40-1PH | - | - | - | 16 1 / 2 " | 26 8 / 9 " | 86 2 / 5 " | €9,936.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00