Vestil Edge-n1-12pk | Naylon Kenar Koruma, 12 Paket, 5.375 X 3.875 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL EDGE-N1-12PK Naylon Kenar Koruma, 12 Paket, 5.375 x 3.875 İnç Boyut | AG8HNJ

VESTIL EDGE-N1-12PK Naylon Kenar Koruma, 12 Paket, 5.375 x 3.875 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8HNJ Model: KENAR-N1-12PK
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
€41.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kargo Kenar Koruması
RenkKrem
derinlik3.875 "
Dizaynkenar
Yükseklik5.38 "
uzunluk0.32 ft.
MalzemeNaylon
Paket boyutu12
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-edge-n1-12pk.pdf
Kalınlık0.11 "
UPC691215063142
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkYükseklikMalzemePaket boyutuKalınlıkgenişlikÜcret
VESTIL EDGE-N1 Naylon Kenar Koruması, 5.375 İnç x 3.875 İnç Boyut | AG7RDF KENAR-N1Krem5.38 "Naylon1000.11 "3.88 "€185.98
VESTIL EDGE-P1 Plastik Kenar Koruma, 1000 Lb. Kapasite, 1000 Parça, 1 İnç x 1.25 İnç Boyut | AG7RDG KENAR-P1Beyaz1.25 "Plastik10000.0625 "1"€184.61
VESTIL EDGE-P2 Plastik Kenar Koruma, 1000 Lb. Kapasite, 2.15 İnç x 2.5 İnç Boyut | AG7RDH KENAR-P2Siyah2 1 / 2 "Plastik10000.0625 "2.25 "€313.55
VESTIL EDGE-P5 Plastik Kenar Koruma, 5.5 İnç x 4 İnç Boyut | AG7RDJ KENAR-P5Beyaz5.19 "Plastik1000.07 "4.25 "€114.34
VESTIL EDGE-R12 Kauçuk Kenar Koruması, 5.75 İnç x 12 İnç Boyut | AG7RDK KENAR-R12Siyah5.75 "Kauçuk500.21 "12 "€174.47
VESTIL EDGE-R6 Kauçuk Kenar Koruması, Ergonomik Tasarım, 5 x 6 İnç, 100'lü Paket | AG7RDL KENAR-R6Siyah5"Kauçuk1000.21 "6"€273.34
VESTIL EDGE-S6 Çelik Kenar Koruması, Zincir ve Kargo Kayışları için, 6 İnç x 4 İnç Boyutu, 10'lu Paket | AG7RDM KENAR-S6Gümüş6"Çelik100.09 "4.81 "€70.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL EDGE-N1-12PK Naylon Kenar Koruma, 12 Paket, 5.375 x 3.875 İnç Boyut
€41.50 / Adet