VESTIL EFHD-3672 Ekstrüde Alüminyum Platformlu Kamyon, 36 x 72 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Tekerlek Çapı | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | (2) Sert, (2) Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Güverte Yüksekliği | 13 1 / 4 " |
Güverte Uzunluğu | 72 " |
Güverte Genişliği | 36 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 8" |
Saplı Son İşlem | Yüksek Cilalı |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 40 " |
Kapsar | (1) Yüksek Parlaklıklı Çelik Sap, (2) Sert Tekerlekler 2" Genişlik ve (2) Döner Tekerlekler 2" Genişlik |
uzunluk | 76.75 " |
Yükleme kapasitesi | 4800 lbs. |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Platform Yüksekliği | 13.25 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 40 " |
Uzunluk | 76.5 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Platform Yüksekliği | 13.25 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Alüminyum |
Platform Genişliği | 36 " |
Güç Kaynağı | Manuel |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-efhd-3672.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 8" |
Statik Yük Kapasitesi | 4800 lbs. |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 101.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 194.95 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Yüksekliği | Güverte Yüksekliği | Güverte Uzunluğu | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Güverte Genişliği | Maks. Platform Yüksekliği | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFHD-2448 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 24 " | 24 " | 13.38 " | 40 " | €1,049.45 | ||
EFHD-3048 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 48 " | 48 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 40 " | €1,161.19 | ||
EFHD-3060 | 13.38 " | 13 3 / 8 " | 60 " | 60 " | 30 " | 30 " | 13.38 " | 39.88 " | €1,196.89 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00