VESTIL EHLT-3060-4-43-QS Elektrikli Hidrolik Kaldırma Tablası, Quickship, 4000 lb., 30 x 60 İnç Boyut, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Kaldırma Masası |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
Kordon uzunluğu | 96 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sıklık | 60 Hz |
Yükseklik | 7" |
HP | 2 hp |
Hidrolik Bileşen Değerlendirmesi | 3000 psi |
Hz | 60 |
uzunluk | 60.38 " |
Kaldırma Hızı | 22 saniye/ft. |
Düşük Yükseklik | 7" |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 43 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 36 " |
Min. Yükseklik | 7" |
Motor gücü | 2 |
Çalışma Şekli | El Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 60-3 / 8 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Taşınabilir | Yok hayır |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehlt-3060-4-43-qs.pdf |
Düğmeli El Kumandası | 24V AC |
Basma Düğmesi El Kontrol Gerilimi | 24V AC |
Yükseltilmiş Yükseklik | 43 " |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Seyahat süresi | 22 sn. |
Dikey Seyahat | 36 " |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 30.38 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Dikey Seyahat | Kapasite | Yükseltilmiş Yükseklik | Seyahat süresi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-3-43-QS | 51 " | 24.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,151.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-3060-3-43-QS | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,151.07 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-4048-3-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,325.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-4048-4-43-QS | 51 " | 40.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,246.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-4848-3-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,325.75 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-4848-4-43-QS | 51 " | 48.38 " | 36 " | 4000 lbs. | 43 " | 22 sn. | €7,246.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-4872-3-43-QS | 72.38 " | 48.38 " | 36 " | 3000 lbs. | 43 " | 16 sn. | €6,325.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00