VESTIL EHLT-AR-3665-7 Opsiyonel Yaklaşma Rampası, 36 x 64 x 7 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rampa |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Mavi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Eğim Açısı | 5.9 Derece |
uzunluk | 64.63 " |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehlt-ar-3665-7.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7" |
Kullanılabilir Genişlik | 36 " |
genişlik | 39.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00