VESTIL EHLT-WS-4048-PSS İş İstasyonu Elektrikli Hidrolik Makas Tezgahı, 1500 lb., 40 x 48 İnç Ebat, Sarı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 1500 lbs. |
Renk | Gri |
Kontrol Askısı Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
çerçeve Malzeme | Paslanmaz çelik |
Yükseklik | 36 " |
uzunluk | 64 " |
Kaldırma Hızı | 13 saniye/ft. |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 29 " |
Alçalt/Yükseltilmiş Yükseklik | 7 "36 için" |
Düşük Yükseklik | 7" |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Yükseklik | 29 " |
Motor gücü | 1 1/2 beygir |
hareket | Taşınabilir Olmayan, Sabit |
Çalışma Şekli | Basma Düğmesi, Elektrikli |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 48 " |
Platform Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Platform Genişliği | 40 " |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Güç Ünitesi Yüksekliği | 12-1 / 2 " |
Güç Ünitesi Uzunluğu | 32-1 / 2 " |
Güç Ünitesi Genişliği | 12 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehlt-ws-4048-pss.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 36 " |
Uzak Kablo Uzunluğu | 8 ft. |
Uzak Güç Ünitesi Yüksekliği | 12 1 / 2 " |
Uzak Güç Ünitesi Uzunluğu | 32 1 / 2 " |
Uzak Güç Ünitesi Genişliği | 12 " |
Seyahat süresi | 13 sn. |
UPC | 691215129527 |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 40 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Kapasite | Alçalt/Yükseltilmiş Yükseklik | Seyahat süresi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 sn. | €4,170.85 | ||
EHLT-WS-3248-1.5-36 | 64 " | 32 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 sn. | €4,240.91 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 sn. | €4,359.75 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | 1500 lbs. | - | 13 sn. | €4,030.38 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64 " | 24 " | 31 " | 1500 lbs. | - | - | €12,125.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
EHLT-WS-2448-PSS | 64 " | 24 " | 36 " | 1500 lbs. | - | 13 sn. | €12,032.81 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00