VESTIL EHLTG-5284-3-54 Zemin Kaldırma Makaslı Tabla, 3000 Lb. Kapasite, 52 x 84 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırma Tablosu |
Kapasite | 3000 lbs. |
Renk | Mavi sarı |
Yükseklik | 54 " |
HP | 2 hp |
Kurulum Donanımı Dahildir | Yok hayır |
uzunluk | 92 " |
Kaldırma Hızı | 32 saniye/ft. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Yükseklik | 54 " |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 53.5 " |
Min. Yükseklik | 0.5 " |
Çalışma Şekli | Ayak Kumandalı |
Aşırı yükleme koruması | Evet |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 83.63 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 52 " |
Güç Kablosu Uzunluğu | 8 ft. |
Güç Kaynağı | Elektrik Kablolu |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ehltg-5284-3-54.pdf |
Gerilim | 460V AC |
genişlik | 78.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Platform Genişliği | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
EHLTG-4484-3-54 | 44 " | 70.69 " | €14,856.35 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00