VESTIL ELH-10-20 Mighty Mini Kaldıraçlı Vinç, 20 Feet Zincir, 1000 Lb. Kapasite, Turuncu, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kol Zincirli Vinç |
Kapasite | 1000 lbs. |
Zincir uzunluğu | 20 ft. |
Renk | Portakal |
Sap uzunluğu | 8 1 / 2 " |
Yükseklik | 3" |
Kanca Açma Mesafesi | 10 " |
uzunluk | 14 " |
Kol Uzunluğu | 8.5 " |
Kaldırma yüksekliği | 20 ft. |
Kaldırma Uzunluğu | 20 ft. |
Malzeme | Çelik |
dak. Kanca Arası Mesafe | 10 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-elh-10-20.pdf |
rotasyon | 360 Derece |
genişlik | 4" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Kaldırma yüksekliği | dak. Kanca Arası Mesafe | Sap uzunluğu | Sınıf derecesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELH-05-5 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €244.67 | ||
ELH-05-10 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €266.22 | TEKLİF TALEBİ
| |
ELH-05-15 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €284.72 | TEKLİF TALEBİ
| |
ELH-05-20 | 500 lbs. | - | - | 6" | - | €293.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
ELH-10-10 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €300.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
ELH-10-15 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €319.16 | TEKLİF TALEBİ
| |
ELH-10-5 | 1000 lbs. | - | - | 8 1 / 2 " | - | €249.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00