VESTIL EMHC-2872-1 Elektrikli Malzeme Taşıma Arabası, Kenarsız, 28 x 72 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikçi Arabası |
Akü Şarj Cihazı Gerilimi | 115V AC |
Pil Boyutu | 8 |
Batarya voltajı | 12V |
Tekerlek Malzemesi | Katı Köpük |
Renk | Gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Tekerlek Çapı. | 12.25 " |
Yükseklik | 52 " |
Kapsar | Pil Şarj Cihazı, 2 Pil |
uzunluk | 81.13 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Platform Yüksekliği | 12 " |
Maks. Hız Yüklendi | 2.8 mil |
Maks. Hız Boşaltılmış | 3.4 mil |
Motor gücü | 0.8kW |
Motor Gücü kW | 0.8kW |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 6 |
Platform Yüksekliği | 12 " |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Platform Genişliği | 28 " |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-emhc-2872-1.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 40.12 " |
UPC | 691215320818 |
genişlik | 28 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek Sayısı | Renk | Yükseklik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | genişlik | Kapsar | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | Gri | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | Montaj Donanımı | Platform Kamyonu | €5,818.87 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | Gri | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Montaj Donanımı | Platform Kamyonu | €6,359.93 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMHC-2860-3 | 6 | Gri | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Montaj Donanımı | Platform Kamyonu | €6,639.32 | ||
EMHC-2860-4 | 6 | Gri | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | Montaj Donanımı | Platform Kamyonu | €7,017.23 | ||
EMHC-2848-1 | 4 | Gümüş | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | Pil Şarj Cihazı, 2 Pil | Elektrikçi Arabası | €5,609.77 | TEKLİF TALEBİ
| |
EMHC-3672-1 | 6 | Gri | 52 " | 72 " | 36 " | 36 " | Pil Şarj Cihazı, 2 Pil | Elektrikçi Arabası | €7,253.48 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00