VESTIL ENVIR-BIN Üç Kutulu Geri Dönüşüm Haznesi, 2000 lb., Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üç Kutulu Geri Dönüşüm Haznesi |
piller Dahil | Yok hayır |
Depo Derinliği | 46 5 / 16 " |
Bin Yüksekliği | 23 5 / 16 " |
Hazne Uzunluğu | 46-5 / 16 " |
Kutu Hacmi | 1/2 küp. yd. |
Bin Genişliği | 24 " |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi, Kırmızı, Yeşil |
Uyumlu Çatal Kalınlığı | 2" |
Uyumlu Çatal Genişliği | 7" |
Boşaltma Açısı | 90 Derece |
Çatal Cep Merkezi | 22.75 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2" |
Çatal Cep Uzunluğu | 22 3 / 4 " |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
ölçü | 12 saat |
Ölçer (Çelik) | 12 saat |
Yükseklik | 27.13 " |
Hazne Yüksekliği | 23.3125 " |
Hazne Uzunluğu | 46.3125 " |
Hazne Tipi | Üçlü Çöp Kovası |
Hazne Genişliği | 80.312 " |
uzunluk | 57.69 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Kapasite | 2000 lbs. |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-envir-bin.pdf |
istiflenebilir | Yok hayır |
UPC | 691215086530 |
Hacim kapasitesi | 1-1 / 2 cu. yd. |
genişlik | 80.31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 487.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.23 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 199.55 |
HS kodu | 7309000090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00