Vestil Epc-10 | Dikey Plaka Kelepçesi, 1000 Lb. Kapasite | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL EPC-10 Dikey Plaka Kelepçesi, 1000 Lb. Kapasite

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RPG Modeli: EPC-10
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
€221.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Plaka Kelepçesi
Balya Açma1 13 / 16 "
Kelepçe Kilit MekanizmasıOtomatik Kilitleme
RenkMavi
Yükseklik8.562 "
Çene Derinliği1.6 "
uzunluk4.125 "
Kaldırma Kelepçesi StiliDikey
Kaldırma Kelepçesi TipiPlaka Kelepçesi
MalzemeÇelik
Maks. Uyumlu Plaka Kalınlığı0.6 "
Maks. Alan sayısı Çene Açma1.8125 "
Ölçü BirimleriHER
Genel Derinlik8.07 "
Toplam yükseklik4.13 "
Uzunluk4.13 "
Genel Kalınlık1.73 "
toplam Genişlik1.75 "
Plaka kalınlığı19 / 32 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-epc-10.pdf
Yüzük Çapı1.18 "
Boğaz Derinliği1.6 "
UPC691215054515
genişlik1.75 "
Çalışma yükü sınırı0.5 ton

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)21.75
Gemi uzunluğu (cm)10.48
Gemi genişliği (cm)4.45
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Vestil HOOK-S-4 Döner Kanca: Bu döner kancalar bir çatal ile birlikte gelir ve bir vinç kullanarak dikey kelepçeleri kaldırmak için kullanılır.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Sık sorulan Sorular:

S. Bu plaka kelepçesinin düzgün çalışmasından sorumlu olan faktörler nelerdir?

A.

  • Bu plaka kelepçesi çoğunlukla çelik saclarda kullanılır. Paslanmaz çelik veya alüminyum levhalar için tasarlanmamıştır.
  • Levha/plaka, en az kelepçenin minimum üniform plaka ağırlığı (MUPW) ağırlığında olmalıdır. 10 lb kapasiteli bu Vestil EPC-1000 plaka kelepçesinin MUPW değeri 200 lb'dir.
  • Kaldırılan plaka temiz ve yağsız olmalıdır.
  • Aynı kalınlıktaki kaldırma plakaları / levhaları, kıskaç kıskacının belirli bir bölgesinde aşınmaya neden olabilir. Gerekirse kelepçeyi değiştirin.

S. Bu plaka kelepçesini çalıştırırken izlenecek kaldırma kuralları nelerdir?

A.

  • Kullanıcılar, kendilerinin veya yakınında çalışan diğer kişilerin üzerine herhangi bir malzeme kaldırmamalıdır. Alanı boşaltın ve yükleri taşımadan önce çalışanları uzaklaştırın.
  • Yükleri kaldırırken, indirirken veya hareket ettirirken malzemenin yanında kol uzunluğunda durarak ve takılı kaldırma kancasını veya kelepçe balyasını tutarak dengelemelidirler.
  • Yük seviyesini her zaman sallanmadan veya döndürmeden koruyun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGenel KalınlıkBalya AçmaÇene Derinliğitoplam GenişlikPlaka kalınlığıBoğaz DerinliğiÇalışma yükü sınırıMaks. Uyumlu Plaka KalınlığıÜcret
VESTIL EPC-20 Dikey Plaka Kelepçesi, 2000 Lb. Kapasite | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 ton0.8 "€357.76
VESTIL EPC-40 Dikey Plaka Kelepçesi, 4000 Lb. Kapasite | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 ton1"€493.86
VESTİL EPC-80 Dikey Plaka Kelepçesi, 6600 Kapasiteli | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 ton1.88 "€740.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL EPC-10 Dikey Plaka Kelepçesi, 1000 Lb. Kapasite
€221.74 / Adet