VESTİL EPC Serisi Dikey Plaka Kelepçeleri
stil | Model | Genel Kalınlık | Balya Açma | Çene Derinliği | toplam Genişlik | Plaka kalınlığı | Boğaz Derinliği | Çalışma yükü sınırı | Maks. Uyumlu Plaka Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPC-10 | 1.73 " | 1 13 / 16 " | 1.6 " | 1.75 " | 19 / 32 " | 1.6 " | 0.5 ton | 0.6 " | €256.49 | |
B | EPC-20 | 2.56 " | 2 3 / 8 " | 2.9 " | 2.38 " | 25 / 32 " | 2.9 " | 1 ton | 0.8 " | €357.76 | |
C | EPC-40 | 2.56 " | 2 3 / 8 " | 2.9 " | 2.69 " | 1" | 2.9 " | 2 ton | 1" | €493.86 | |
D | EPC-80 | 3.54 " | 2 3 / 8 " | 3" | 4" | 1 3 / 16 " | 3" | 3.3 ton | 1.88 " | €740.21 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Platform Kamyon Aksesuarları
- Hidrolik Dişli Pompalar
- Kişisel Göz Yıkama İstasyonları
- Yağmur Göstergeleri
- Lastikler ve Tekerlekler
- Kaldırma Mıknatısları ve Vantuz Kaldırıcılar
- Yağmur su sistemi
- Solunum
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Hidrolik Keçeler
- ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS Sprey Kalkanlar
- HOFFMAN Yarı İletken Isıtıcılar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3-56 Unf Lh
- ANVIL Evrensel Açılı Parantezler
- SPEARS VALVES PVC True Lug Kelebek Vanalar, Kol Kolu, Çinko Pabuç, EPDM
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS Fabrika Fitting 45 Derece Dirsekler, Conta x Tıkaç
- EATON E2 Tipi Madencilik Elektronik Kompakt Şalterler
- BROWNING Mini Torq/Gard Aşırı Yük Kavramaları