VESTIL EPFC-CB-15 Karşı Dengeli Yer Vinci, Elektrikle Çalışan
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yer Vinçleri |
Pil Tipi | 24V / 12A |
Kapasite | 1500 lbs. |
Kapasite Geri Çekildi | 1500 lbs. |
Renk | Sarı |
Kablo Gerilimi | 115V AC |
Motor sürmek | 24VDC, 0.7KW |
Genişletilmiş Kaldırma Aralığı | 97 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 6" |
Ön Teker Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Ön Teker Genişliği | 2" |
Yükseklik | 68.38 " |
uzunluk | 107.5 " |
Asansör Motor Gücü | 24V DC |
Kaldırma Hızı Yüklü | 0.5 sn. |
Kaldırma Hızı Yüksüz | 0.7 sn. |
Yüklüyken indirme hızını düşürün | 0.75 sn. |
İndirme hızını düşürün Yüksüz | 0.25 sn. |
Malzeme | Çelik |
Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | 105 " |
Maks. Bumba uzunluğu | 97 " |
Maks. Alan sayısı Yükleme kapasitesi | 1500 lbs. |
Maks. Tam Uzatmada Yük Kapasitesi | 400 lbs. |
Min. Ücret Başına Hizmet | 8 saat. |
Pil Sayısı | 2 |
Tekerlek Sayısı | 5 |
Taşınabilir | Evet |
Güç Kaynağı | Elektrikli Akülü |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-epfc-cb-15.pdf |
Arka Tekerlek Çapı | 3" |
Arka Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Arka Teker Genişliği | 1.38 " |
Geri Çekilmiş Kaldırma Aralığı | 44 1 / 4 " |
Tekdüzen Kapasiteli Pil Genişletilmiş | 800 lbs. |
Tek Tip Kapasite Manüel Olarak Artırıldı | 400 lbs. |
genişlik | 33.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Tam Uzatmada Bom Yüksekliği | Pil Tipi | Kapasite | Maks. Bumba uzunluğu | Güç Kaynağı | Arka Teker Genişliği | genişlik | derinlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPFC-25 | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.13 " | Pilli | 1.38 " | 30 " | 79.5 " | €13,945.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
EPFC-25-AA | 110 " | 12V | 600 lbs. | 103.125 " | Pilli | 1.375 " | 43.75 " | 79.125 " | €14,739.02 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00