VESTIL EPT-2048-45-AGM Elektrikli Transpalet, 4500 Lb. Kapasite, 20 İnç x 48 İnç AGM
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrik Palet Jack |
piller Dahil | Evet |
Batarya Şarj Akımı | 10A |
Akü Şarj Cihazı Gerilimi | 24V |
Pil Tipi | AGM |
Kapasite | 4500 lbs. |
Tekerlek Malzemesi | Çelik üzerinde Poli |
Şarj Giriş Voltajı | 120V |
Renk | Siyah Sarı |
derinlik | 76 " |
Tahrik Tekeri Çapı | 10 " |
Tahrik Tekeri Genişliği | 3 1 / 8 " |
Sürücü Gücü | 1.2kW |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Alçaltılmış Yükseklik | 3.4 " |
Çatal Genişliği | 20 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Tamamen Kaynaklı Çerçeve | Evet |
Sap uzunluğu | 26.69 " |
Kolu Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 52 " |
kW | 1.2 |
uzunluk | 76 " |
Kaldırma yüksekliği | 7.8 " |
Yük Silindiri Çapı | 2 3 / 4 " |
Yük Silindiri Genişliği | 3" |
Düşük Yükseklik | 3.4 " |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Amper | 10A |
Maks. Alan sayısı Seyahat mesafesi | 4.4 " |
Ölçü Birimleri | HER |
Motor gücü | 2kw |
Pil Sayısı | 4 |
Tam Şarjda Çalıştırma | 6 ila 7 saat |
Aralıklı Kullanıldığında Çalıştırma | 8 saat. |
Güç Kaynağı | Elektrik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ept-2048-45-agm.pdf |
Yükseltilmiş Yükseklik | 7.8 " |
Silindir Çapı. | 2.75 " |
Rulo Genişliği | 3" |
Sabitleyici Rulo Çapı | 1 1 / 2 " |
Dengeleyici Rulo Genişliği | 3" |
Dönüş Yarıçapı | 52 " |
UPC | 691215086592 |
Gerilim | 24V DC |
Gerilim (DC) | 24 |
genişlik | 30.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 495.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 132.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 76.84 |
HS kodu | 8427900000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | + | Çatal Alçaltılmış Yükseklik | Pil Tipi | Kapasite | Çatal Genişliği | Sap uzunluğu | Yükseklik | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2047-30-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.2 " | AGM | 3300 lbs. | 20 " | 20 " | 48 " | Çelik | €8,547.76 | ||
EPT-2048-45-RP-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 20 " | 26.69 " | 51 " | Çelik | €13,971.66 | ||
EPT-2547-30-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.1 " | AGM | 3300 lbs. | 25 " | 22.5 " | 48 " | Çelik | €8,905.81 | ||
EPT-2748-45-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 52 " | Çelik | €13,507.75 | ||
EPT-2748-45-RP | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | - | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Çelik | €12,314.93 | ||
EPT-2748-45-RP-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.4 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 48 " | 51 " | Çelik | €13,948.68 | ||
EPT-2796-45-AGM | Elektrik Palet Jack | 3.2 " | AGM | 4500 lbs. | 27 " | 21.63 " | 51 " | Çelik | €17,674.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00