VESTIL F4-1.50-48-CPL Dövme Çelik Çatal, Taşıyıcı Pimler, 4000 Lb. Kapasite, 48 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | çatal |
Ek tipi | Taşıma Pimleri |
Kapasite | 4000 lbs. |
Taşıma Sınıfı | Sınıf II |
Renk | Siyah |
derinlik | 40.12 " |
Uzatma Tasarımı | Pin Stili |
Çatal Uzatma Tasarımı | Pin Stili |
Çatal uzunluğu | 48 " |
Çatal Kalınlığı | 1.5 " |
Yükseklik | 22 " |
Kapsar | Taşıma Pimleri |
uzunluk | 50.63 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 1.5 " |
Uzunluk | 50.63 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-f4-1-50-48-cpl.pdf |
Kullanılabilir Çatal Genişliği | 4" |
Çift Başına Ağırlık | 247 lbs. |
genişlik | 4" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Çatal Kalınlığı İçin | Çatal uzunluğu | + | uzunluk | Çift Başına Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4-1.25-36 | 3000 lbs. | 38.625 " | 1.25 " | 36 " | Çatal Uzatma | - | - | €677.21 | ||
F4-1.25-48 | 3000 lbs. | 40.12 " | 1.25 " | 48 " | Çatal Uzatma | - | - | €788.72 | ||
F4-1.50-36 | 4000 lbs. | 38.625 " | 1.5 " | 36 " | Çatal Uzatma | - | - | €795.94 | ||
F4-1.50-42 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 42 " | Çatal Uzatma | - | - | €887.59 | ||
F4-1.50-48 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 48 " | Çatal Uzatma | - | - | €957.81 | ||
F4-1.50-60 | 4000 lbs. | 40.12 " | 1.5 " | 60 " | Çatal Uzatma | - | - | €1,098.17 | ||
F4-1.75-36 | 5000 lbs. | 38.625 " | 1.75 " | 36 " | Çatal Uzatma | - | - | €897.67 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00