Vestil F4-42 | Çatal Bıçak Koruyucusu, Polietilen, 4 X 42 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL F4-42 Çatal Bıçak Koruyucu, Polietilen, 4 x 42 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7RTV Modeli: F4-42
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
€178.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Kapaklar
Ek tipiÇatal pimi ve kamalı pim ile yerinde tutulan çatalların üzerinden kolayca kaydırın.
piller DahilYok hayır
RenkSarı
Çatal Uzatma TasarımıPin Stili
Çatal Kalınlığı1.75 "
Çatal Genişliği4"
Yükseklik2.38 "
uzunluk44.88 "
Malzemepolietilen
Malzeme kalınlığı0.19 "
Ölçü BirimleriÇİFT
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-f4-42.pdf
Kullanılabilir Çatal Uzunluğu42 "
Kullanılabilir Çatal Genişliği4"
Çatal Bıçak Yüksekliği ile Kullanım2"
Çatal Bıçak Uzunluğu ile Kullanım42 "
Çatal Bıçak Genişliği ile Kullanım4"
genişlik5.69 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)6.03
Gemi uzunluğu (cm)113.98
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu3926909995
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukKullanılabilir Çatal UzunluğuÇatal Bıçak Uzunluğu ile KullanımÜcret
VESTIL F4-36 Çatal Bıçak Koruyucu, Polietilen, 4 x 36 İnç Boyut | AG7RTU F4-3638.88 "36 "36 "€143.11
VESTIL F4-48 Çatal Bıçak Koruyucu, Polietilen, 4 x 48 İnç Boyut | AG7RTW F4-4850.88 "48 "48 "€152.41
VESTIL F4-60 Çatal Bıçak Koruyucu, Polietilen, 4 x 60 İnç Boyut | AG7RTX F4-6062.88 "60 "60 "€164.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL F4-42 Çatal Bıçak Koruyucu, Polietilen, 4 x 42 İnç Boyut
€178.42 / Adet