VESTIL FD-55 Fiber Tambur, 55 Galon, Kapasite
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşıma Tamburu |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 550 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Davul Uygulaması | Kuru veya Katı Madde Depolama/Nakliye |
Davul Kapasitesi | 55 gal. |
Tambur Malzemesi | lif |
Kuru ağırlık | 18 lbs. |
Yükseklik | 36 " |
Dia İçinde. | 20 5 / 8 " |
uzunluk | 22.125 " |
Malzeme | lif |
Ölçü Birimleri | HER |
Dış Çap. | 21.875 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fd-55.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Yok hayır |
Hacim kapasitesi | 55 gal. |
genişlik | 22.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 89.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.2 |
Gemi genişliği (cm) | 56.2 |
HS kodu | 4819504020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00