VESTIL FD-15 Fiber Tambur, 15 Galon, Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 150 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Davul Uygulaması | Kuru veya Katı Madde Depolama/Nakliye |
Davul Kapasitesi | 15 gal. |
Tambur Malzemesi | lif |
Kuru ağırlık | 7 lbs. |
Yükseklik | 20 " |
Dia İçinde. | 14 3 / 4 " |
Malzeme | lif |
Dış Çap. | 15.75 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fd-15.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Yok hayır |
Hacim kapasitesi | 15 gal. |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00