VESTIL FDR-30 Tamamen Fiber Tambur, Yuvarlak, 30 Galon Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Davul |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 260 lbs. |
Renk | Kahverengi |
Davul Uygulaması | Kuru veya Katı Madde Depolama/Nakliye |
Davul Kapasitesi | 30 gal. |
Tambur Malzemesi | lif |
Kuru ağırlık | 12 lbs. |
Yükseklik | 26 " |
Malzeme | lif |
Malzeme kalınlığı | 0.18 " |
Dış Çap. | 18.5 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fdr-30.pdf |
Pasmaya Dayanıklı | Yok hayır |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00