VESTIL FE-HS-4-84 Çatal Uzatması, Yüksek Mukavemetli Çift, 84 x 4 İnç Boyut
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çatal Uzatma |
Kapasite | 4000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 89.3125 " |
Çatal Kalınlığı İçin | 2" |
Çatal Genişliği İçin | 4" |
Çatal Uzatma Tasarımı | Standart Döngü |
Çatal Uzantısı İç Genişlik | 4 1 / 2 " |
Çatal uzunluğu | 84 " |
Çatal Genişliği | 4.5 " |
Yükseklik | 2.19 " |
uzunluk | 84 " |
Malzeme | Çelik |
Malzeme kalınlığı | 0.19 " |
Montaj Tipi | Döngü Stili |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fe-hs-4-84.pdf |
genişlik | 6.12 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Çatal Kalınlığı İçin | Çatal Genişliği İçin | Çatal Uzantısı İç Genişlik | Çatal uzunluğu | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE-HS-4-63 | 68.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 6.12 " | €597.04 | ||
FE-HS-4-72 | 77.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 6.12 " | €646.62 | ||
FE-HS-4-96 | 101.3125 " | 2" | 4" | 4 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 6.12 " | €755.55 | ||
FE-HS-5-63 | 68.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 63 " | 63 " | 7.12 " | €621.94 | ||
FE-HS-5-72 | 77.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 72 " | 72 " | 7.12 " | €689.57 | ||
FE-HS-5-84 | 89.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 84 " | 84 " | 7.12 " | €738.90 | ||
FE-HS-5-96 | 101.3125 " | 2" | 5" | 5 1 / 2 " | 96 " | 96 " | 7.12 " | €791.36 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00