Vestil Feg-ç | Poliüretan Köpük Kenar Koruması, 36 İnç Boyutu, Esnek Polipropilen Köpük | 5mke4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FEG-C Poliüretan Köpük Kenar Koruma, 36 İnç Boyut, Flex Polipropilen Köpük

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4QZH Modeli: FEG-CÇapraz Referans: 5MKE4
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
€59.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Köşe Koruma
Ek tipiKendinden Yapışkanlı
RenkSiyah Sarı
derinlik0.3125 "
Yükseklik1.5 "
uzunluk40 "
MalzemePoliüretan
Paket boyutu1
Ürün Veri Sayfasıvetil-rp-feg-c.pdf
Yuva Uzunluğu3 / 4 "
Yuvası Genişliği5 / 16 "
genişlik1.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)96.52
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3921131100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikYuva UzunluğuYuvası GenişliğigenişlikÜcret
VESTIL FEG-A Poliüretan Köpük Kenar Koruma, 36 İnç Boyut, 1 1/2 İnç Flex Poly | AE4QZF 5MKE2 FEG-A0.3125 "1.5 "3 / 4 "5 / 16 "1.5 "€55.76
VESTIL FEG-B Poliüretan Köpük Kenar Koruma, 36 İnç Boyut, Flex Polipropilen | AE4QZG 5MKE3 FEG-B0.3125 "0.81 "--2.38 "€59.60
VESTIL FEG-D Poliüretan Köpük Kenar Koruma, 36 İnç Boyut, Flex Polipropilen | AE4QZJ 5MKE5 FEG-D1"1.5 "1"1"1.5 "€58.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FEG-C Poliüretan Köpük Kenar Koruma, 36 İnç Boyut, Flex Polipropilen Köpük
€59.63 / Adet