VESTIL FHA-2-12-10 Sabit Köprülü Vinç, Alüminyum, 2000 Lb. Kapasite, 12 Feet Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Portal Vinç |
Ayarlanabilir Yükseklik | Yok hayır |
Taban Uzunluğu | 128.125 " |
Taban Genişliği | 53.75 " |
Işın Yüksekliği | 8" |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 8" |
Caster Kilidi | Evet |
Tekerlek Malzemesi | Cam Dolgulu Naylon |
Tekerlek Tipi | Döner (4) Konum Kilitleme Tekerleri |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Gümüş |
Flanş Genişliği | 4" |
Yükseklik | 128 " |
Kiriş Uzunluğu | 144 " |
uzunluk | 144 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Boşluk | 120 " |
Maks. Toplam yükseklik | 128 " |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fha-2-12-10.pdf |
I Kirişin Altından Zemin Uzunluğuna | 120 " |
Kullanılabilir Işın Uzunluğu | 120.25 " |
genişlik | 53.75 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kullanılabilir Işın Uzunluğu | Kapasite | Tekerlek Malzemesi | genişlik | Caster Genişliği | Flanş Genişliği | Yükseklik | Kiriş Uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHA-2-10-10 | 96.25 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 120 " | €4,160.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-2-15-10 | 156.25 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.75 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 180 " | €6,033.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-2-8-10 | 72.25 " | 2000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.75 " | 2" | 3.31 " | 126 " | 96 " | €3,996.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-4-10-10 | 96.25 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 120 " | €6,686.53 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-4-12-10 | 120.25 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.94 " | 2" | 4.19 " | 128 " | 144 " | €7,113.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-4-15-10 | 156.25 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.94 " | 2" | 4.69 " | 130 " | 180 " | €8,449.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
FHA-4-8-10 | 72.25 " | 4000 lbs. | Cam Dolgulu Naylon | 53.94 " | 2" | 4" | 128 " | 96 " | €5,661.33 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00