Vestil Fl-8 | Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 X 8 X 8.75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-8 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP

VESTIL FL-8 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 8.75

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TCP Model: FL-8
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
€41.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik9.81 "
Yükseklik8.75 "
uzunluk6.5 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-8.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik8.63 "
Üst Plaka Uzunluğu4 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği4"
UPC691215077026
Caster Dia ile kullanın.8"
Tekerlek Boyutuyla Kullanın8"
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)22.23
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-4 Ekonomik Zemin Kilidi, 5 İnç - 5-7/8 İnç Boyutu | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€37.04
VESTIL FL-5 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€34.34
VESTIL FL-6 Ekonomik Zemin Kilidi, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€38.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-8 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 8.75
€41.50 / Adet