Vestil Fl-5 | Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 X 8 X 5.75 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-5 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL FL-5 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 5.75

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TCM Model: FL-5
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
€34.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Uzatılmış Yükseklik6 5 / 8 "
Yükseklik5.75 "
uzunluk6.5 "
Ölçü BirimleriHER
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-5.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik5 5 / 8 "
Üst Plaka Uzunluğu4 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği4"
UPC691215077002
Caster Dia ile kullanın.5"
Tekerlek Boyutuyla Kullanın5"
genişlik8"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikuzunlukTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-4 Ekonomik Zemin Kilidi, 5 İnç - 5-7/8 İnç Boyutu | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€37.04
VESTIL FL-6 Ekonomik Zemin Kilidi, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€38.51
VESTIL FL-8 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€41.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-5 Ekonomik Zemin Kilidi, 6.5 x 8 x 5.75
€34.34 / Adet