Vestil Fl-lk-lp | Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | 2gwz8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8

VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZJR Modeli: FL-LK-LPÇapraz Referans: 2GWZ8

İle alın Mayıs 3, Cuma
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
€158.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.375 "
Cıvata Deliği Aralığı4 1 / 2 "x 4 3 / 8"
Cıvata Delik Aralığı Uzunluğu4 3 / 8 "
Cıvata Deliği Aralığı Genişliği4 1 / 2 "
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik4.56 "
Yükseklik3.75 "
İç Cıvata Deliği Aralığı4-1/2" x 4-3/8"
uzunluk7.06 "
Kilit tipiAyak pedalı
MalzemeAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği4-3 / 8 inç
Montaj Plakası Kalınlığı1 / 8 "
Montaj TipiPlaka
Toplam yükseklik4 9 / 16 "
Toplam büyüklük5-1/2 x 5-1/2
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lk-lp.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik3.75 "
Üst Plaka Uzunluğu5 1 / 2 "
Üst Plaka Genişliği5 1 / 2 "
TipDüşük Profil
UPC691215057608
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.18
Gemi yüksekliği (cm)11.94
Gemi uzunluğu (cm)21.34
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8425490000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiMontaj Deliği YüksekliğiMontaj Deliği GenişliğiDış Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-LK-10 Zemin Kilidi, 8-7/8 İnç ila 9-15/16 İnç Yükseklik | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım | AG7TDA 39UT58 FL-LK-4EÇelik4 9 / 16 "3 15 / 16 "3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "-€52.77
VESTIL FL-LK-5X Zemin Kilidi, 4-5/8 İnç ila 5-5/8 İnç Yükseklik | AG7TDC FL-LK-5XÇelik------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH Zemin Kilidi, Yüksek 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHÇelik7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Zemin Kilidi, Alçak 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELÇelik4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Zemin Kilidi, Orta 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMÇelik--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G Zemin Kilidi, 6-1/4 İnç ila 7-3/4 İnç Yükseklik | AG7TDG FL-LK-7GÇelik------6"€108.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 İnç
€158.84 / Adet