Vestil Fl-lk-4e | Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerlekli Standart Kullanım | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım | AG7TDA 39UT58

VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TDA Modeli: FL-LK-4EÇapraz Referans: 39UT58
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
€52.77 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zemin Kilidi
Ek tipiBolt Açık
Taban Plakası Uzunluğu4 9 / 16 "
Taban Plakası Genişliği3 15 / 16 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.75 "
Tekerlek Çapı4"
RenkGümüş
Uzatılmış Yükseklik5.625
Yükseklik5.88 "
KapsarOluklu Montaj Delikleri-7/16" x 3/4"
İç Cıvata Deliği Aralığı2 9 / 16 "x 3 1 / 4"
uzunluk6.25 "
MalzemeÇelik
Ölçü BirimleriHER
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj yüksekliği5 5 / 8 "
Montaj Deliği Yüksekliği3 / 4 "
Montaj Deliği Tipioluklu
Montaj Deliği Genişliği7 / 16 "
Montaj TipiÜst plaka
Taban Plakası Montaj Deliği Sayısı4
Dış Cıvata Deliği Aralığı3 "x 3 5 / 8"
Plaka Uzunluğu4-1 / 2 inç
Plaka kalınlığı1 / 4 "
Plaka Genişliği4 In.
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-fl-lk-4e.pdf
Geri Çekilmiş Yükseklik4.875
TipAyak pedalı
UPC691215120432
genişlik4.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)11.11
HS kodu8425490000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeTaban Plakası UzunluğuTaban Plakası GenişliğiMontaj Deliği YüksekliğiMontaj Deliği GenişliğiDış Cıvata Deliği AralığıPlaka kalınlığıTekerlek Boyutuyla KullanınÜcret
VESTIL FL-LK-LP Zemin Kilidi, Alçak Profil Montajlı, Yükseklik 4-1/2 In | AB9ZJR 2GWZ8 FL-LK-LPAğır Hizmet Tipi Dökme Çelik-------€158.84
VESTIL FL-LK-10 Zemin Kilidi, 8-7/8 İnç ila 9-15/16 İnç Yükseklik | AG7TCZ FL-LK-10-------8"€150.21
VESTIL FL-LK-5X Zemin Kilidi, 4-5/8 İnç ila 5-5/8 İnç Yükseklik | AG7TDC FL-LK-5XÇelik------5"€98.78
VESTIL FL-LK-6EH Zemin Kilidi, Yüksek 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDD 39UT66 FL-LK-6EHÇelik7 1 / 2 "5"1 1 / 8 "1 / 2 "4 "x 6 1 / 4"3 / 8 "6"€61.55
VESTIL FL-LK-6EL Zemin Kilidi, Alçak 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDE 39UT62 FL-LK-6ELÇelik4 1 / 2 "4"15 / 16 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"3 / 16 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-6EM Zemin Kilidi, Orta 6 İnç Tekerle Kullanılır | AG7TDF 39UT61 FL-LK-6EMÇelik--3 / 4 "7 / 16 "3 "x 3 5 / 8"1 / 4 "6"€60.06
VESTIL FL-LK-7G Zemin Kilidi, 6-1/4 İnç ila 7-3/4 İnç Yükseklik | AG7TDG FL-LK-7GÇelik------6"€108.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FL-LK-4E Zemin Kilidi, 4 İnç Tekerle Standart Kullanım
€52.77 / Adet