VESTIL FLB-D-10 Forklift Kaldırma Kirişi, 10000 Lb. Kapasite
Madde: CE3DJM
Modeli: FLB-D-10
€831.70 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Forklift Kaldırma Kirişi |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Sarı |
derinlik | 40 " |
Çatal Cep Merkezi | 13 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7" |
Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Çatal Genişliği | 7" |
Yükseklik | 17.06 " |
İç Kanca Çapı. | 1" |
Malzeme | Çelik |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-flb-d-10.pdf |
Güvenlik Zinciri Dahil | Evet |
Emniyet Kısıtlaması Uzunluğu | 48 " |
genişlik | 4.88 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00