WATTS ETSX-110 İçilmez Genleşme Tankı, 1 1/4 İnç Giriş, 24.9 Galon Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genleşme tankı |
Mesane Malzemesi | Bütil |
Renk | Gri |
Çap | 21 " |
Giriş Bağlantısı | Dişi Dişli |
Giriş Boyutu | 1 1 / 4 " |
Giriş Dişi Tipi | NPT |
Giriş Tipi | Dişi Dişli |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 220 Derece F |
Maks. Çalışma basıncı | 100 PSI |
Mfr. Dizi | ETX |
Montaj Tipi | Serbest Ayakta |
Oryantasyon | Dikey |
Tank kapasitesi | 24.9 gal. 12 psi'de |
Tank Yüksekliği | 47 7 / 8 " |
Tank Malzemesi | Karbon çelik |
Tank Hacmi | 62 gal. |
Hacim kapasitesi | 62 Gal. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00