VESTIL FLOW-3-3 Yerçekimi Akış Rafı, 3 Raf
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Akış Rafı |
Ayarlanabilir Artımlar | 2" |
açı | 3 Derece |
Kapasite | 5000 lbs. |
Raf Başına Kapasite | 750 lbs. |
Renk | Mavi |
Bitiş | Boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 84 " |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 1000 lbs. |
Bölücü Sayısı | 5 |
Seviye Sayısı | 3 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 96 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-flow-3-3.pdf |
Silindir Kapasitesi | 50 lb./ft. |
Makaralı Raylar | Seviye başına 4 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 103.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00