VESTIL FLOW-3-4 Yerçekimi Akış Rafı, 5000 Lb., 4 Raf, 4 Silindir Çifti, Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Akış Rafı |
Ayarlanabilir Artımlar | 2" |
açı | 3 Derece |
Kapasite | 5000 lbs. |
Raf Başına Kapasite | 750 lbs. |
Renk | Mavi |
Bitiş | Boyalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 14 saat |
Yükseklik | 84 " |
uzunluk | 36 " |
Yükleme kapasitesi | 2250 lb |
Malzeme | Çelik |
Maks. Seviye Kapasitesi | 1000 lbs. |
Bölücü Sayısı | 5 |
Seviye Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 36 " |
Toplam yükseklik | 84 " |
toplam Genişlik | 96 " |
Ürün Veri Sayfası | vetil-rp-flow-3-4.pdf |
Silindir Kapasitesi | 50 lb./ft. |
Makaralı Raylar | Seviye başına 4 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 130.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 213.36 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00