VESTIL FLOW-WD-36 Flow Raf Seçeneği, Ahşap Üst Raf, 33.75 İnç Boyut
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yerçekimi Akış Rafı |
Kapasite | 1000 lbs. |
Renk | bronzlaşmak |
Yükseklik | 0.75 " |
uzunluk | 33.75 " |
Malzeme | Ahşap |
Ölçü Birimleri | HER |
genişlik | 93.5 " |
İle çalışır | FLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5 |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 1.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 85.73 |
Gemi genişliği (cm) | 237.49 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|
AKIŞ-WD-48 | 45.75 " | €263.30 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00