Vestil Frs-4-12 | Çatal Arka Ara Parçası, 4 İnç Genişlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

VESTIL FRS-4-12 Çatal Arka Ara Parçası, 4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG7TGC Modeli: FRS-4-12

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€228.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çatal Arka Ayırıcı
RenkSarı
derinlik15.125 "
Çatal Boyutu için4 "2 x"
Çatal Kalınlığı İçin2"
Çatal Genişliği İçin4"
Çatal Uzatma TasarımıArka Aralayıcı
Çatal uzunluğu12 "
Çatal Genişliği4.5 "
Yükseklik4"
uzunluk14 "
MalzemeÇelik
Malzeme kalınlığı0.13 "
Ölçü BirimleriÇİFT
Ürün Veri Sayfasıvestil-rp-frs-4-12.pdf
Ara Parça Uzunluğu12 "
genişlik6.38 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8431200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikÇatal Boyutu içinÇatal Genişliği İçinÇatal GenişliğiYükseklikgenişlikÜcret
VESTIL FRS-5-12 Çatal Arka Ara Parçası, 5 İnç Genişlik | AG7TGD FRS-5-1215.125 "5 "2 x"5"5.5 "4.19 "7.38 "€237.55
TEKLİF TALEBİ
VESTIL FRS-6-12 Çatal Arka Ara Parçası, 6 İnç Genişlik | AG7TGE FRS-6-1215.625 "6 "2 x"6"6.5 "4.38 "8.38 "€256.22
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

VESTIL FRS-4-12 Çatal Arka Ara Parçası, 4 İnç Genişlik
€228.28 / Adet