VESTIL FST-2744-2 Katlanır Güvenlik Kamyonu, 2000 Lb. Kapasite
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kayıp Önleme Güvenlik Kabini |
Ayarlanabilir Raflar | Evet |
Alt Raf Kapasitesi | 1400 lbs. |
Kapasite | 2000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek Boyutu | 6 "2 x" |
Tekerlek Tipi | Frenli Döner |
Caster Genişliği | 2" |
Katlanır | Evet |
Renk | Gri |
Katlanmış Yükseklik | 12 " |
katlanmış Uzunluk | 51 " |
Katlanmış Genişlik | 76 " |
Yükseklik | 76.5 " |
uzunluk | 27 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lbs. |
Kilitleme Kapısı | Evet |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Örgü boyutu | 7 / 8 "x 1 3 / 4" |
Orta Raf Kapasitesi | 600 lbs. |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 2 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-fst-2744-2.pdf |
Çıkarılabilir Raflar | Evet |
UPC | 691215020992 |
Kullanılabilir Yükseklik, Raf Aşağı | 32 1 / 2 " |
Kullanılabilir Yükseklik, Raf Yukarı | 66 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk, Raf Aşağı | 24 1 / 2 " |
Kullanılabilir Uzunluk, Raf Yukarı | 24 " |
Kullanılabilir Genişlik, Raf Aşağı | 42 1 / 2 " |
Kullanılabilir Genişlik, Raf Yukarı | 41 1 / 2 " |
genişlik | 44 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 120.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 196.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.74 |
Gemi genişliği (cm) | 114.62 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00