VESTIL FTLP-5454-HR Küpeşteli Forklift Yükleme Platformu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform |
piller Dahil | Yok hayır |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Çatal Cep Merkezi | 28 " |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Çatal Genişliği | 7.5 " |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Ön Ray Yüksekliği | 12 " |
Yükseklik | 68.44 " |
uzunluk | 54 " |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Malzeme | Çelik |
Bağlama Yeri Sayısı | 4 |
Platform Uzunluğu | 48.5 " |
Platform Genişliği | 51 " |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ftlp-5454-hr.pdf |
Yan Ray Yüksekliği | 6" |
Kayış Uzunluğu | 48 " |
Marş Yüksekliği | 6" |
UPC | 691215087568 |
Kullanılabilir Platform Uzunluğu | 48 1 / 2 " |
Kullanılabilir Platform Genişliği | 51 " |
genişlik | 54.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kullanılabilir Platform Uzunluğu | Kullanılabilir Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454 | 14.88 " | 54 " | 54 " | €2,073.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00