VESTIL FTLP-5454 Fork Truck Loading Platform
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform |
Kapasite | 2000 lbs. |
Renk | Mavi |
Çatal Cebi Yüksekliği | 2 1 / 2 " |
Çatal Cep Genişliği | 7 1 / 2 " |
Çatal Kalınlığı | 2.5 " |
Yükseklik | 14.88 " |
uzunluk | 54 " |
Dudak Yüksekliği | 12 " |
Malzeme | Çelik |
Bağlama Yeri Sayısı | 4 |
Ürün Veri Sayfası | vestil-rp-ftlp-5454.pdf |
Kayış Uzunluğu | 48 " |
Marş Yüksekliği | 6" |
UPC | 691215087551 |
Kullanılabilir Platform Uzunluğu | 54 " |
Kullanılabilir Platform Genişliği | 54 " |
genişlik | 54.5 " |
Menşe Ülkesi | US |
A. Vestil FTLP-5454 loading platform is rated at 2000 lb loading capacity.
A. It features a closure chain which closes the loading platform ramp vertically when pulled.
PLATFORM | Model | Yükseklik | Kullanılabilir Platform Uzunluğu | Kullanılabilir Platform Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTLP-5454-HR | 68.44 " | 48 1 / 2 " | 51 " | €2,757.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00