VESTIL FWST-48-10PNU Beşinci Teker Çekilebilir Römork, 10000 Lb. Kapasite, Pnömatik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beşinci Teker Direksiyon Römorku |
Kapasite | 10,000 lbs. |
Tekerlek Çapı | 16 " |
Tekerlek Tipi | Katı Pnömatik |
Caster Genişliği | 4" |
Renk | platin gri |
Güverte Ölçer | 7 |
Güverte Yüksekliği | 24 " |
Ön Tekerlek Çapı. | 16 " |
Ön Teker Malzemesi | Katı Pnömatik |
Ön Teker Genişliği | 4" |
Yükseklik | 41 " |
Kapsar | Platform 96" Uzunluk x 48" Genişlik |
uzunluk | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 10000 lbs. |
Malzeme | Çelik |
Ölçü Birimleri | HER |
Pil Sayısı | Yok hayır |
Raf Sayısı | 1 |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Raf Sayısı | 1 |
Toplam yükseklik | 41 " |
Uzunluk | 129.88 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Plaka malzemesi | Çelik |
Plaka Boyutu | 14 " |
Levha Tipi | Kare |
Platform Uzunluğu | 96 " |
Platform Genişliği | 48 " |
Hassas İtme Yatağı | 1 / 4 " |
Arka Tekerlek Çapı | 16 " |
Arka Tekerlek Malzemesi | Katı Pnömatik |
Arka Teker Genişliği | 4" |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 324 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Caster Genişliği | Güverte Ölçer | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | €6,768.13 | ||
FWST-36-4PNU | 105.88 " | 16 5 / 8 " | Pnömatik | 36 " | 72 " | 36 " | 4 3 / 4 " | 12 | €7,323.64 | ||
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | €11,249.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-48-4P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 3" | 12 | €8,703.85 | ||
FWST-48-4PNU | - | 16 " | Pnömatik | - | 96 " | 48 " | 3" | 12 | €9,119.06 | ||
FWST-512-10P | 177.88 " | 12 " | - | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €13,639.44 | ||
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | Katı Pnömatik | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €14,277.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00