VESTIL FWST-48-4PNU Beşinci Teker Çekilebilir Römork, 5000 Lb. Kapasite, Pnömatik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Beşinci Teker Direksiyon Römorku |
Kapasite | 4,500 lbs. |
Tekerlek Çapı | 16 " |
Tekerlek Tipi | Pnömatik |
Caster Genişliği | 3" |
Güverte Ölçer | 12 |
Güverte Yüksekliği | 24 " |
Yükseklik | 41 " |
uzunluk | 96 " |
Yükleme kapasitesi | 4500 lbs. |
Ölçü Birimleri | HER |
Plaka malzemesi | Çelik |
Plaka Boyutu | 14 " |
Levha Tipi | Kare |
Platform Uzunluğu | 96 " |
Platform Genişliği | 48 " |
Hassas İtme Yatağı | 1 / 4 " |
Çekme Çubuğu döngünün sonuna kadar uzanır | 36 1 / 2 " |
Tekerlek çapı | 16 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 3" |
genişlik | 48 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 204.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 104.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8428900290 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Uzunluk | Tekerlek Çapı | Tekerlek Tipi | toplam Genişlik | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Caster Genişliği | Güverte Ölçer | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWST-36-4P | 105.88 " | 12 " | - | 36 " | 72 " | 36 " | 3" | 12 | €6,768.13 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-36-4PNU | 105.88 " | 16 5 / 8 " | Pnömatik | 36 " | 72 " | 36 " | 4 3 / 4 " | 12 | €7,323.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-48-10P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | €11,249.60 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-48-10PNU | 129.88 " | 16 " | Katı Pnömatik | 48 " | 96 " | 48 " | 4" | 7 | €11,886.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-48-4P | 129.88 " | 12 " | - | 48 " | 96 " | 48 " | 3" | 12 | €8,703.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-512-10P | 177.88 " | 12 " | - | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €13,639.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
FWST-512-10PNU | 177.88 " | 16 " | Katı Pnömatik | 60 " | 144 " | 60 " | 4" | 7 | €14,277.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00