VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Koruma Rayı, Sert Direk, Nervürlü Düşme Tarzı, Turuncu, 43.125 İnç Uzunluk
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Koruyucu Ray |
Taban Plakası Delik Çapı | 1 |
Taban Plakası Uzunluğu | 9 7 / 8 " |
Taban Plakası Montaj Delikleri | 4" |
Taban Plakası Kalınlığı | 5 / 8 " |
Taban Plakası Genişliği | 9 7 / 8 " |
Baz Kalınlığı | 5 / 8 " |
Kapasite | 10000 lbs. |
Renk | Portakal |
Yükseklik | 42 " |
uzunluk | 9 7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Montaj Deliği Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 42 " |
Uzunluk | 9 7 / 8 " |
toplam Genişlik | 9 7 / 8 " |
genişlik | 9 7 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Plakası Delik Çapı | Malzeme | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-F3R-DI-10-VEYA | - | Çelik | 15 " | 2.56 " | 113.88 " | €578.42 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-4-VEYA | - | Alüminyum | 15 " | 41 7 / 8 " | - | €344.99 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-6-VEYA | - | Çelik | 15 " | 2.56 " | 65.88 " | €442.37 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-8-VEYA | - | Alüminyum | 15 " | 89 7 / 8 " | - | €508.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
GR-F3R-DI-TP18-VEYA | 0.9375 " | Çelik | 18 " | 9.88 " | 9.88 " | €208.84 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00